すきま収納 カラーボックス

すきま収納 カラーボックス YAMAZEN(山善)

すきまを活用して収納できる、棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計のカラーボックス。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 材質本体:プリント紙化粧繊維板 組立時間約20-30分 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75953265 CCDCR-2615(JW3D) 25.5×17×150 9 CD180枚、DVD75枚、コミック80冊 コミック収納時:最大5段 上部収納部:23×15×61、下部収納部:23×15×83 可動式7枚/固定式1枚 上部可動棚:高さ調節13段階(約3cm間隔)、下部可動棚:高さ調節21段階(約3cm間隔) ホワイトウォッシュ(木目調)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75953274 CCDCR-2615(WL3D) 25.5×17×150 9 CD180枚、DVD75枚、コミック80冊 コミック収納時:最大5段 上部収納部:23×15×61、下部収納部:23×15×83 可動式7枚/固定式1枚 上部可動棚:高さ調節13段階(約3cm間隔)、下部可動棚:高さ調節21段階(約3cm間隔) ウォルナット(木目調)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75953283 CCDCR-2690(JW3D) 25.5×17×90 5.5 CD100枚、DVD60枚、コミック64冊 コミック収納時:最大4段 収納部:23×15×87 可動式4枚 可動棚:高さ調節21段階(約3cm間隔) ホワイトウォッシュ(木目調)
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
75953299 CCDCR-2690(WL3D) 25.5×17×90 5.5 CD100枚、DVD60枚、コミック64冊 コミック収納時:最大4段 収納部:23×15×87 可動式4枚 可動棚:高さ調節21段階(約3cm間隔) ウォルナット(木目調)
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする