イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット

イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット ナイスデイ イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット ナイスデイ イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット ナイスデイ イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット ナイスデイ イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット ナイスデイ イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット ナイスデイ イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット ナイスデイ イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット ナイスデイ

1枚あれば、おむつ替えシートにもブランケットにもなって大活躍。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。
さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。持ち運びに便利な収納カバーつき。

用途ブランケット、おむつ替えシートとして。キルティング柄 赤ちゃん 乳幼児 ベビー 寝具 綿100% ドライ 天然素材 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×130×1 質量(kg)0.8 材質【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100% 収納時寸法(cm)(収納カバー)幅25×奥行33 材質(中材)詰め物:ポリエステル100% 材質(側地)ポリエステル100% 内容量1枚
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75956065 36310008 アイボリー
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷
75956074 36310013 グレー
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷
75956083 36310036 ライトブラウン
オープン
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷
75956099 36310042 オフホワイト
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷
75956108 36310092 スモーキーピンク
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷
75956056 36310005 ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする