木目調 縁台
木目調デザインで自然な風合いを組み合わせたアルミ縁台。幅180cmタイプ。座部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。夏場の直射日光でも座部が熱くなりにくい。軽量なので設置場所の移動もラクラク。設置場所に合わせてアジャスターで微調整可能(約1cm程度)。傾斜のある場所や水平でない場所での設置も調整して設置可能。
用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側
材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ
幅(mm)1800
質量(kg)8
高さ(mm)400
奥行(mm)360
耐荷重(kg)160
組立時間約30-40分
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |