P型2級受信機 蓄積式 露出
樹脂製の3回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型
種類露出
型式検定番号受第17~1号
電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz
消費電力(VA)33
時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
接続台数副受信機:1台 PSC型
使用環境温度(℃)0~+40
主要材質難燃性樹脂
色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレー
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
内容量1台
注意
※予備品付
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |