P型2級受信機 蓄積式 露出

P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN) P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)

鉄製の3回線P型2級受信機(蓄積式)

タイプ壁掛型 種類露出 型式検定番号受第17~1号 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA)33 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃)0~+40 主要材質鋼板 t1.2 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー 仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 内容量1台
注意
※予備品付
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75971499 2PK1-3L-S(テツ)
208,600
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする