曜日別特売

水道用フレキパイプ

水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ

取付ネジは管用平行ネジ

材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39内容量1個
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759880980784B-13X 100
950
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
759881070784B-13X 250
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
759881160784B-13X 300
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
759881250784B-13X 350
1,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
759881340784B-13X 400
1,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
759881430784B-13X 500
1,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
759881070784B-13X 250404939840784B-13×2500784B-13X 250 水道用フレキパイプ カクダイ 40493984水道用フレキパイプカクダイ1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
759881160784B-13X 300404939930784B-13×3000784B-13X 300 水道用フレキパイプ カクダイ 40493993水道用フレキパイプカクダイ1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
759881250784B-13X 350404940020784B-13×3500784B-13X 350 水道用フレキパイプ カクダイ 40494002水道用フレキパイプカクダイ1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
759881340784B-13X 400404940110784B-13×4000784B-13X 400 水道用フレキパイプ カクダイ 40494011水道用フレキパイプカクダイ1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
759881430784B-13X 500404940270784B-13×5000784B-13X 500 水道用フレキパイプ カクダイ 40494027水道用フレキパイプカクダイ1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする