カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 水廻り部材 カクダイの 水栓 立水栓取付アダプター 立水栓取付アダプター 注文コード 75988378 注文コード 75988378 取付対応厚さを10ミリ延長することができます。 カクダイ単水栓(一部除く)専用 対応水栓品番については、説明書(pdf)から「対応水栓品番リスト」をご確認ください。 材質黄銅 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 107-850 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75988378 107-850 ¥2,300 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 取付穴縮小アダプター カクダイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ) 税込¥75 ¥68 バスケットへ 本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ) 税込¥373 ¥339 バスケットへ Φ48三角リング SUGICO(スギコ) 税込¥362 ¥329 バスケットへ 吐水口 INAX(LIXIL) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 吐水口ASSY INAX(LIXIL) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 吐水口カバーASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,088 ¥1,898 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 自在吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥5,278~ ¥4,798~ 19mmスピンドル部(レバー式用・右2条ネジ) INAX(LIXIL) 税込¥4,178~ ¥3,798~ アプセットボルト INAX(LIXIL) 税込¥197 ¥179 バスケットへ コントロールASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ シングルレバーハンドル INAX(LIXIL) 税込¥3,518 ¥3,198 センサーガイドASSY INAX(LIXIL) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ノンライジングバルブASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ハンドルキャップASSY INAX(LIXIL) 税込¥626~ ¥569~ ヘッドパーツ部 INAX(LIXIL) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ メインバルブASSY INAX(LIXIL) 税込¥21,978~ ¥19,980~ レバーハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ レバーハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓水栓部品水栓アダプター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります 三角ハンドル・クロスハンドル ケレップ・コマ レバーハンドル スピンドル 共用栓カギ スパウト・水栓パイプ グリップハンドル 吐水口・ノズル ハンドルビス 水栓クランク ハンドル上部 カートリッジ・切替部 水栓アダプター 水栓ソケット・ニップル 水栓パッキン 水栓ナット 座金・プレート ワン 給水管 水栓補修部品 水栓取付部品 キッチンシャワー 浄水カートリッジ 泡まつ・断熱キャップ ユニット取出金具 水受け容器 水道用コンセント 水栓逆止弁 水栓プラグ その他水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品