カクダイ
立形自在水栓
呼び
13
材質
青銅
タイプ
泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
22~27
取付厚(mm)
5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75991783
700-809-13
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください