カクダイ
万能ホーム胴長水栓
呼び
13
材質
青銅
ねじ径A
PJ1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
操作方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75992036
702-516-13
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
-
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992054
702-518-13
-
ハンドル:手前が止水、奥が吐水
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください