カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 水廻り部材 カクダイの 水栓 厨房用自在水栓本体(左二条ネジ・50ミリ延長) 厨房用自在水栓本体(左二条ネジ・50ミリ延長) 注文コード 75992824 注文コード 75992824 注文コード 75992824 注文コード 75992824 二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ 呼び13 材質青銅 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 724-097-13L50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75992824 724-097-13L50 ¥8,900 ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フレキつき2口横形スワン水栓 カクダイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フレキつき泡沫横形スワン水栓 カクダイ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 立水栓 カクダイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ トムリンソン フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ディッシャウェル 水栓 SUGICO(スギコ) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 吐水口 INAX(LIXIL) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 吐水口ASSY INAX(LIXIL) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 吐水口カバーASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,088 ¥1,898 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 自在吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥5,278~ ¥4,798~ 19mmスピンドル部(レバー式用・右2条ネジ) INAX(LIXIL) 税込¥4,178~ ¥3,798~ アプセットボルト INAX(LIXIL) 税込¥197 ¥179 バスケットへ コントロールASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ シングルレバーハンドル INAX(LIXIL) 税込¥3,518 ¥3,198 センサーガイドASSY INAX(LIXIL) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ノンライジングバルブASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ハンドルキャップASSY INAX(LIXIL) 税込¥626~ ¥569~ ヘッドパーツ部 INAX(LIXIL) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ メインバルブASSY INAX(LIXIL) 税込¥21,978~ ¥19,980~ レバーハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓単水栓自在水栓 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単水栓」にはこんなカテゴリがあります 横水栓 立水栓 万能ホーム水栓 スワン水栓 自在水栓 散水栓 双口水栓(二股水栓) 自閉式水栓 水飲み水栓 洗眼水栓 シェアする マイページ 最近見た商品