すきま防水テープ

すきま防水テープ カクダイ すきま防水テープ カクダイ

切って春だけで、すぐに入浴・洗面の使用ができます。
中央に折り目があり壁と浴槽などの直角部分にも簡単に貼付けできます。

用途浴槽や洗面台と壁のすき間防水用 材質ブチルゴム、PE テープ幅(mm)23 テープ長さ(m)3 ホワイト 特性防水 危険等級その他のもの アズワン品番64-6500-87 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75994084 797-044
1,940
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする