曜日別特売

ブレードフレキ

ブレードフレキ - カクダイブレードフレキ - カクダイブレードフレキ - カクダイブレードフレキ - カクダイブレードフレキ - カクダイブレードフレキ - カクダイ
材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80取付ねじG1/2最小曲げ半径(mm)40呼び13内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75994118798-32-1330マットブラック300黒塗装
3,400
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
75994127798-32-1340マットブラック400黒塗装
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75994136798-33-1330ホワイト300白塗装
3,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
75994145798-33-1340ホワイト400白塗装
3,700
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする