カクダイ
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
取付ネジは管用平行ネジ
材質
パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)
0.75
パイプ外径(Φmm)
16.8
最小曲げ半径(mm)
39
内容量
1個
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75994154
7985-20X 250
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください