木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】

木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】 - ホームテイスト木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】 - ホームテイスト木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】 - ホームテイスト木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】 - ホームテイスト木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】 - ホームテイスト木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】 - ホームテイスト木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】 - ホームテイスト木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。

寸法(幅W×高さH)(cm)150×174質量(kg)4.2材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂内容量1台
注意
※完成品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973976SH-16-AD150-WHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75973985SH-16-AD150-NAナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75973994SH-16-AD150-BRブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75973985
2024-03-26
用途: 冷暖房時の間仕切として使用

200幅と150幅を合わせて3m30cmの柱の間に設置したが、150幅のレールがプラスチックで、
200幅の金属製レールとレール隙間が合わない
取付時に金属製のれーるにはビットがすんなり入るのに対しプラのレールは入りづらく手間が
かかった
幅に関係なく金属製のレールの方が良いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アコーディオンカーテンの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/616/
1が参考にしています
2022-06-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする