難燃タイプポストフレックス

難燃タイプポストフレックス - 保安道路企画難燃タイプポストフレックス - 保安道路企画難燃タイプポストフレックス - 保安道路企画難燃タイプポストフレックス - 保安道路企画難燃タイプポストフレックス - 保安道路企画

難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。
ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。
ポスト部、ベース部共に難燃素材です。

用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。高さ(mm)800オレンジ幅(mm)200ポール幅(mm)77材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚取付方式接着固定タイプ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。
※専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安3g、排水性舗装36g
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75995606PF-N800
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする