曜日別特売

ライフスープ・ヴィーガン 野菜コンソメ味

ライフスープ・ヴィーガン 野菜コンソメ味 - ライフスープシリーズ

非常時・災害時でも被災者の栄養バランスを整え、健康維持を目的とした5年間保存可能な粉末スープタイプのヴィーガン・アレルギー対応栄養補助食
品です。アレルギー特定原材料等28品目不使用、化学調味料等不使用のため、要配慮者も安心して召し上がれます。日本
災害食認証、及び防災安全協会の防災製品等推奨品認証商品

用途非常時、災害時の保存食として種類米類容量(g)13.5カロリー(kcal)46.3保存期間(年)5RoHS指令(10物質対応)対応注水量(mL)150内容量1箱(50個)
注意
※個包装を開封し、中身の粉末をカップにあけます。
※熱湯(水も可)を150mL注いで10秒程かき混ぜてください。
※熱湯を注いでから約1分で美味しく召し上がれます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
容量(g)
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76002807-513.546.3
11,000
10,980
11,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする