仙骨クッション 仙律
仙骨を律して猫背矯正をサポートするクッション
仙骨を立てることで骨盤が安定し背骨のS字カーブが自然に保たれます。
姿勢を楽に正し、体への負担を軽減。
心身共に快適で健やかな生活に。
人間工学に基づいた傾斜で骨盤の中心にある仙骨を立ち上げ、正しい背骨のS字カーブを作ります。
さらに高反発ウレタンフォームと3D立体形状が骨盤全体を包み込み、腰の負担を軽くします。
【ポイント1】仙骨を立ち上げる傾斜
仙骨起立傾斜で、骨盤を平行にし、仙骨を立ち上げる。
背骨の自然なS字カーブをつくることで正しい姿勢へ。
【ポイント2】仙骨サポート
仙骨ホルダー部で立ち上げた仙骨をしっかりサポート。
正しい姿勢を長時間キープ。
【ポイント3】骨盤サポート
骨盤を包み込む3D立体形状で腰回りをホールド。
楽に座り姿勢をキープ。
【ポイント4】座面ホール
尾骨への圧迫を防ぎ、体圧をより広い範囲で分散することで、腰への負担を軽減。
カバーは取り外して洗濯ができます
色ブラウン
直径×高さ(cm)39×最大17
質量(g)610
材質本体生地:ポリエステル、ポリウレタン、中材:ポリエステル
内容量1個