CONVENI BAG INBENTO

CONVENI BAG  INBENTO - アルファックス

たった24g!鍵より小さいエコバッグ。
使い勝手がよく普段使いしやすいエコバッグを作りました。
サイズは、全国のコンビニでよく使われているレジ袋をモチーフにしています。
容量は10L、耐荷重5kgとデイリーユースしやすく、カラビナを付けたり、袋の素材にもこだわりました。
カラーはグレー、カーキ、ネイビーの3種類。
風合いの良いナイロン生地を採用
毎日使うことを考えると、いちいち畳むのでなく、
適当に収納してもOKな風合いの素材を選びました。
また、薄くて柔らかいので出し入れもしやすい。
重さは24gと卵半個分以下。
収納袋はバッグの端に頑丈に縫い付けているのでなくさない。
カラビナでバッグやベルト通しに付けておける。
こんなに薄くてもしっかりした作り。5kgの鉄アレイも大丈夫。※耐荷重5kg
お弁当用の袋より、持ち手を少し長くすることで雑誌もOK。
生地が柔らかいので、小さいお弁当もOK。
マチがあるので、お弁当を入れても傾かない。

材質表地:ナイロン100%、メッシュ:ポリエステル100%、ひも:ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)使用時:48×25質量(g)24収納時寸法(cm)縦6×横5×奥行5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76006508AP-623205グレー
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
返品不可
76006517AP-623212カーキ
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
返品不可
76006526AP-623229ネイビー
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする