曜日別特売

ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット

ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット - ケルヒャー

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。
高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。
3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。
特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)回転数(min-1[回/分])2300 -2800質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380材質(ブラシ部)ナイロン機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチバッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180商品タイプ本体、バッテリーセット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760095183.137-128.0182.9(アクセサリーを含まない)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする