激落ちくん除菌ができる食卓ふきん(ウェットシート)
アルコールと天然除菌成分配合により、ふくだけで簡単にバイ菌を除去します。
食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れもふき取りやすく、台ふきんのかわりになる大判・厚手シートです。
洗剤を使わないので安心。2度拭きも不要です。
毎日の食卓除菌に。使い捨てなので衛生的です。
- 用途
- 食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れに。
- 仕様
- 食卓・キッチン用
- 成分
- 水、エタノール、除菌剤、モウソウチク抽出物
- 材質
- レーヨン・ポリエステル
- タイプ
- ウェット
- シリーズ
- 激落ちくん
- シートサイズ(mm)
- 300×200
- 液性
- 中性
- 商品タイプ
- 本体
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシート・袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76013535 | S00926 | 70129237 | SS-173 | ![]() | Ba除菌ができる食卓キッチンふきん | LEC(レック) | 1パック(15枚) | ¥149 税込¥164 | 内容量に違いがあります |
| 76013544 | S00908 | 70129237 | SS-173 | ![]() | Ba除菌ができる食卓キッチンふきん | LEC(レック) | 1パック(15枚) | ¥149 税込¥164 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















