S00908 激落ちくん除菌ができる食卓ふきん(ウェットシート) LEC(レック) 76013544

S00908 激落ちくん除菌ができる食卓ふきん(ウェットシート) LEC(レック) 76013544
S00908 激落ちくん除菌ができる食卓ふきん(ウェットシート) LEC(レック) 76013544

激落ちくん除菌ができる食卓ふきん(ウェットシート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(15枚×4個)
注文コード
76013544
品番
S00908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アルコールと天然除菌成分配合により、ふくだけで簡単にバイ菌を除去します。
食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れもふき取りやすく、台ふきんのかわりになる大判・厚手シートです。
洗剤を使わないので安心。2度拭きも不要です。
毎日の食卓除菌に。使い捨てなので衛生的です。

用途
食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れに。
セット数
4個(15枚)
仕様
食卓・キッチン用
成分
水、エタノール、除菌剤、モウソウチク抽出物
材質
レーヨン・ポリエステル
タイプ
ウェット
シリーズ
激落ちくん
シートサイズ(mm)
300×200
液性
中性
商品タイプ
本体
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。
※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシート・袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76013544S0090870129237SS-173S00908 Ba除菌ができる食卓キッチンふきん LEC(レック) 70129237Ba除菌ができる食卓キッチンふきんLEC(レック)1パック(15枚)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする