曜日別特売

超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット

超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット - ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット - ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット - ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット - ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット - ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット - ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット - ブロードウォッチ

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット
□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能
市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能
動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!

用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。使用場所屋外イメージセンサー1/4inchCMOS信号形式NTSC(カメラ)画素数約30万画素画角120°寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~50接続台数4台出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC有線LAN1か所HDD320GB電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)内容量1セット
注意
※カメラ以外のセット品には防水機能はありません。※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013185SEC-S-4MVGA-320
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする