曜日別特売

VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ

VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ - VSテクノロジー

装置搭載優先の短O/I設計
接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能

センサー2/3”内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
F値
TVディストーション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017769VS-MC01-330325.50.1x実効F:4.40.01%
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017778VS-MC03-100105.80.3x実効F:5.20.00%
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017787VS-MC03-135138.70.3x実効F:5.30.00%
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017796VS-MC03-180184.80.3x実効F:5.30.00%
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017805VS-MC05-6569.10.5x実効F:6.0-0.02%
27,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017814VS-MC05-9093.80.5x実効F:6.10.00%
27,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017823VS-MC05-130126.30.5x実効F:6.10.00%
27,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017839VS-MC075-5050.80.75x実効F:5.8-0.03%
31,000
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017848VS-MC075-7071.30.75x実効F:6.80.00%
31,000
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017857VS-MC075-10097.10.75x実効F:7.10.00%
31,000
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017866VS-MC1-4041.71x実効F:6.6-0.04%
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017875VS-MC1-6060.11x実効F:7.80.00%
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017884VS-MC1-8082.41x実効F:8.10.00%
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017893VS-MC1.5-6564.81.5x実効F:10.00.00%
40,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017909VS-MC2-6057.52x実効F:12.10.00%
38,000
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする