サーモチェッカーAO

サーモチェッカーAO ヒロ・コーポレーション

サーモチェカーODにアルコール検知器機能がプラスしました。
アルコールチェックも同時に測定可能。
外気温-20℃~50℃まで温度検知が可能となっております。

用途アルコール検知・温度検知 センサータイプ燃料電池方式 寿命20000回 交換方法アルコールモジュール交換可能 対応径(Φmm)市販ストロー:10 測定時間20秒以内 記録媒体本体記録 データ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能 測定回数ディスプレイ画面に残回数表示 電源ACアダプターDC12V2A 設置方式スタンド固定 携帯不可 カメラ仕様200万画素数 モニタ8インチ 環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76021323 TM-0005
330,000
239,800
263,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする