曜日別特売

プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)

プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式) - INAX(LIXIL)

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓

呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)固定122(壁から)グリーン購入法適合仕様泡沫式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029285LF-P02
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする