曜日別特売

レバー式横水栓(水用)

レバー式横水栓(水用) - INAX(LIXIL)
吐水口長さ(mm)固定110(壁から)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516229LF-7KZ-13-U---一般地/寒冷地:共用--
15,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516238LF-7KZ-13-U(H)---一般地/寒冷地:共用--
15,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029459LF-7KZ-1313非自動横水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
06136509LF-7KZ-13-非自動横水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76029459LF-7KZ-1368516229LF-7KZ-13-ULF-7KZ-13 レバー式横水栓(水用) INAX(LIXIL) 68516229レバー式横水栓(水用)INAX(LIXIL)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする