INAX(LIXIL)
送り座付胴長横水栓(固定コマ式)
タイプ
非自動
水栓タイプ
横水栓
使用地区
寒冷地
適合場所
一般水栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
固定130±5(壁から)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029617
LF-7KE-19-U
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください