レバー式横形自在水栓(水用)

レバー式横形自在水栓(水用) - INAX(LIXIL)
吐水口長さ(mm)自在170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516439LF-16Z-13(65)-U-----
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029818LF-16Z-13(65)非自動横水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76029818LF-16Z-13(65)68516439LF-16Z-13(65)-ULF-16Z-13(65) レバー式横形自在水栓(水用) INAX(LIXIL) 68516439レバー式横形自在水栓(水用)INAX(LIXIL)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする