INAX(LIXIL)
キー式自動接手散水栓
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
一般水栓
取付方式
全交換(壁付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029897
LF-33G-13-CV
¥
12,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください