INAX(LIXIL)
自動接手カップリング付横水栓(逆止弁付)
タイプ
非自動
水栓タイプ
横水栓
使用地区
一般地
適合場所
一般水栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
固定80(壁から)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029906
LF-35G-13-CV
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください