INAX(LIXIL)
レバー式吐水口回転形横水栓(水用)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68516500
LF-7RZ-13-U
-
-
-
-
-
固定120±5(壁から)
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029967
LF-7RZ-13
非自動
横水栓
一般地
医療・施設用
全交換(壁付)
回転形120(壁から)
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06136491
LF-7RZ-13
非自動
横水栓
一般地
医療・施設用
全交換(壁付)
回転形120(壁から)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください