INAX(LIXIL) INAX(LIXIL)の 配管・水廻り設備部材 INAX(LIXIL)の 水廻り部材 INAX(LIXIL)の 水栓 ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 エコハンドル ノルマーレ ワンホールタイプ ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 エコハンドル ノルマーレ ワンホールタイプ 注文コード 76030177 76030186 注文コード 76030177 76030186 ハンドシャワーとして使えるホース引出し式水栓 適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在250 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SF-HE452SYX SF-HE452SYXN 使用地区 選択解除 一般地寒冷地 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76030177 SF-HE452SYX 一般地 ¥61,000 ¥45,980 ¥45,980 ¥50,578 (税込) 5日以内出荷返品不可 76030186 SF-HE452SYXN 寒冷地 ¥61,000 ¥45,980 ¥45,980 ¥50,578 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シングルレバー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイプ上向き 2.1.0 カクダイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ シングルレバー混合栓 マットブラック カクダイ 税込¥65,978~ ¥59,980~ シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ シングルレバー混合栓 トール カクダイ 税込¥61,578~ ¥55,980~ スタンドライト型混合栓 トール カクダイ 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ シングルレバー混合栓 カクダイ 税込¥70,378 ¥63,980 壁ユニット水栓 ロング カクダイ 税込¥38,478~ ¥34,980~ 文鳥のピーチク カクダイ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥43,978 ¥39,980 シングルレバー混合栓 カクダイ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ シングルレバー引出し混合栓 カクダイ 税込¥44,880~ ¥40,800~ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 おみずがでるとうきのまるた カクダイ 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ KVK 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ シングルレバー引出し混合栓 トール カクダイ 税込¥65,978~ ¥59,980~ インダストリアル混合栓 カクダイ 税込¥42,878~ ¥38,980~ シングルレバー引出し混合栓(トール) カクダイ 税込¥53,680~ ¥48,800~ 壁ユニット混合栓 カクダイ 税込¥70,378~ ¥63,980~ にょろ~ん 0.3.1 カクダイ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シングル混合栓 SANEI 税込¥8,248~ ¥7,498~ (5) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓混合栓シングルレバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「混合栓」にはこんなカテゴリがあります ツーハンドル(ツーバルブ) シングルレバー サーモスタット シェアする マイページ 最近見た商品