簡易光学台 OBL-A2

簡易光学台 OBL-A2 - ナリカ

全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。有効目盛950mm。ダイナミックに実験できます。

セット内容ベンチ(有効目盛950mm、1mm目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)内容量1セット
注意
※この製品はベンチを分割して収納することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027018D20-1232
オープン
25,500
28,050(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする