六角BOX(L 判フレーム付)

六角BOX(L 判フレーム付) 万丈 六角BOX(L 判フレーム付) 万丈 六角BOX(L 判フレーム付) 万丈 六角BOX(L 判フレーム付) 万丈 六角BOX(L 判フレーム付) 万丈

L判写真を掛けて飾れる、六角型の置き型ボックス

収納サイズL判 外寸(mm)[BOX]330×286×85、[L判フレーム]104×141 内寸(mm)(L判フレーム)89×127 寸法(mm)窓:79×117 質量(g)1060 パッケージキャラメル箱(段ボール) 適合サイズL判 木目 材質(本体)木製+シート貼り 材質面材:樹脂 タイプフレーム縦横兼用・BOX置きのみ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76041788 106527 ナチュラル・パープル
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷
76041779 106526 ブラウン・ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする