フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種

フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種 ツヨロン(藤井電工)

ランヤード(長さ)(mm)【主ランヤード/副ランヤード】1250~1350(収縮時)/1700(伸長時) 質量(g)約1855 ランヤード(幅)(mm)【主ランヤード/副ランヤード】ノビロン(伸縮自在ストラップ):42 商品タイプダブル タイプフルハーネス型 仕様【構造物側(主ランヤード/副ランヤード)】フック:FS-90H/【人体側】第二種ショックアブソーバ+フック:FS-21KS RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76042034 THL-2-NV90H-21KS-BK2R23TYPE2
32,100
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする