パンチカーペットML700シリーズ

パンチカーペットML700シリーズ - エムエフ

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。
抗菌加工がされております。

用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。長さ(m)25材質ポリプロピレン+ポリエステル内容量1本(25m)
注意
※実物と写真は色が異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
材質(基布)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76042095ML711910グレーポリプロピレン織物
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042104ML701910ホワイトグレーポリプロピレン織物
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042113ML708910ホワイトベージュポリプロピレン織物
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042129ML704910ベージュポリプロピレン織物
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042138ML714910ブラウンポリプロピレン織物
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042147ML705910グリーンポリプロピレン織物
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042156ML715910クリームポリプロピレン織物
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042165ML718910ローズ-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042199ML702910ブルーポリプロピレン織物
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042208ML7111820グレーポリプロピレン織物
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042217ML7011820ホワイトグレーポリプロピレン織物
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042226ML7081820ホワイトベージュポリプロピレン織物
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042235ML7041820ベージュポリプロピレン織物
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042253ML7051820グリーンポリプロピレン織物
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042269ML7151820クリームポリプロピレン織物
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042287ML7291820ニューレッドポリプロピレン織物
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042296ML7061820エンジポリプロピレン織物
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042305ML7021820ブルーポリプロピレン織物
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042174ML729910ニューレッドポリプロピレン織物
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042183ML706910エンジポリプロピレン織物
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042244ML7141820ブラウンポリプロピレン織物
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76042278ML7181820ローズポリプロピレン織物
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする