iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー ゴリラ 0.21mm 硬度9H
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。
対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
特性ガラス
セット内容液晶保護ガラス(Gorilla(R)ガラス、フレーム付き、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PET
色ブラック
内容量1個