iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム 覗き見防止 0.33mm 硬度10H 貼り付けツール付き

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム 覗き見防止 0.33mm 硬度10H 貼り付けツール付き エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するのぞき見防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。

対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6 特性ガラス、のぞき見防止 セット内容液晶保護フィルム(のぞき見防止ガラス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76057714 PM-A22SFLGGPF
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする