NBシャフト 中空軸 軸受鋼

NBシャフト 中空軸 軸受鋼 - NB(日本ベアリング)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。

材質SUJ2形状中空内容量1本
全113種類を絞り込む
外径(mm)
内径(mm)
長さ(mm)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径(mm)
内径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76062614SNT6-100-S-62100
オープン
2,498
2,748(税込)
29日以内出荷
返品不可
76062623SNT6-150-S-62150
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
76062639SNT6-200-S-62200
オープン
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
76062648SNT6-300-S-62300
オープン
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
76062657SNT6-400-S-62400
オープン
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
76062666SNT8-200-S-83200
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
76062675SNT8-300-S-83300
オープン
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
76062684SNT8-400-S-83400
オープン
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
76062693SNT8-500-S-83500
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
76062709SNT8-600-S-83600
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
76062718SNT10-200-S-104200
オープン
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
76062727SNT10-300-S-104300
オープン
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
76062736SNT10-400-S-104400
オープン
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
76062745SNT10-500-S-104500
オープン
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
76062754SNT10-600-S-104600
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
76062763SNT10-700-S-104700
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
76062779SNT10-800-S-104800
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
76062788SNT10-1000-S-1041000
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
76062797SNT12-200-S-125200
オープン
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
76062806SNT12-300-S-125300
オープン
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
76062815SNT12-400-S-125400
オープン
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
76062824SNT12-500-S-125500
オープン
9,598
10,558(税込)
21日以内出荷
76062833SNT12-600-S-125600
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
76062849SNT12-700-S-125700
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
76062858SNT12-800-S-125800
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
76062867SNT12-900-S-125900
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
76062876SNT12-1000-S-1251000
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
76062885SNT12-1200-S-1251200
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
76062894SNT12-1500-S-1251500
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
76062903SNT13-200-S-136200
オープン
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
76062919SNT13-300-S-136300
オープン
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
76062928SNT13-400-S-136400
オープン
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
76062937SNT13-500-S-136500
オープン
9,398
10,338(税込)
28日以内出荷
返品不可
76062946SNT13-600-S-136600
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
76062955SNT13-700-S-136700
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
76062964SNT13-800-S-136800
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
76062973SNT13-1000-S-1361000
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
76062989SNT13-1200-S-1361200
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
76062998SNT13-1500-S-1361500
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
76063007SNT16-300-S-168300
オープン
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
76063016SNT16-400-S-168400
オープン
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
76063025SNT16-500-S-168500
オープン
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
76063034SNT16-600-S-168600
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
76063043SNT16-700-S-168700
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
76063059SNT16-800-S-168800
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
76063068SNT16-1000-S-1681000
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
76063077SNT16-1200-S-1681200
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
76063086SNT16-1500-S-1681500
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
76063095SNT16-1800-S-1681800
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
76063104SNT16-2000-S-1682000
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする