DJI FPV AC電源アダプター(ACケーブルなし)
DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー、DJI FPV 送信機 2、DJI FPV Goggles バッテリーを同時に充電します。
複数の出力ポートとモード。90W出力電力の高速充電。
用途複数の出力ポートとモード。 90W出力電力の高速充電。
セット内容DJIFPVAC電源アダプター×1
入力100~240V(50/60Hz)1.8A
出力バッテリー:25.2 V ± 0.1 V、3.57 A ± 0.1 A (高電流)、1 A ± 0.2 A (低電流)、USB:5V / 2A (×2)
定格出力(W)86
互換性DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー/DJI FPV バッテリー充電ハブ
内容量1個
注意
※AC電源アダプターに、ACケーブルは付属していません。