フォールディングテーブル

フォールディングテーブル ストア・エキスプレス フォールディングテーブル ストア・エキスプレス

省スペース、テレワークに便利な折りたたみデスク。

幅(cm)70 材質天然木化粧繊維板17mm厚 ラッカー塗装 高さ(cm)69 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×7×69 質量(kg)7.5 耐荷重(kg)15 奥行き(cm)45 総耐荷重(kg)15 内容量1台
注意
※お客様組立+ドライバー必要※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76076955 7090-250 ブラウン
オープン
9,498
10,448 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76076973 7090-254 ホワイト
オープン
9,498
10,448 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76076964 7090-252 ナチュラル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする