スチールデスク

スチールデスク - ストア・エキスプレススチールデスク - ストア・エキスプレススチールデスク - ストア・エキスプレス

アジャスター付き

用途スチールデスク材質天板:メラミン樹脂化粧板パーティクルボード25mm厚、エッジ:ABS樹脂、脚部:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装均等荷重(kg)天板:100高さ(cm)70奥行き(cm)60引出しあり内容量1台
注意
※お客様組立+ドライバー必要※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760770437090-526ナチュラル1000×600×700(天板)10022.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760770597090-528ナチュラル1200×600×700(天板)10026
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760770687090-530ナチュラル1400×600×700(天板)10028
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760770167090-520ホワイト1000×600×700(天板)10022.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760770257090-522ホワイト1200×600×700(天板)10026
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760770347090-524ホワイト1400×600×700(天板)10028
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥862~/税込¥948~
北海道地方数量1につき¥1,410~/税込¥1,551~
沖縄地方数量1につき¥2,193~/税込¥2,412~
離島数量1につき¥2,193~/税込¥2,412~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする