システムパーティション 透明(安定脚別売)
色透明
幅(cm)90
材質アクリ1.8mm厚、フレーム:塩化ビニル、コーナー金具:アルミダイキャスト
奥行き(cm)3
内容量1台
注意
※透明部アクリルパネルとフレームに隙間を設けていますが、アクリルの温度による膨張の特性による破損防止のための設計です。※アルコールなどの消毒剤などを塗布した場合、白濁します。お手入れの際は水で薄めた中性洗剤で拭いた後水拭きし、よく乾いた布で残った水分を取り除いてください。
※安定脚別売(61-351-14)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,932 ~ / 税込 ¥ 2,125 ~ |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,150 ~ / 税込 ¥ 3,465 ~ |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,040 ~ / 税込 ¥ 5,544 ~ |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,040 ~ / 税込 ¥ 5,544 ~ |