曜日別特売

スタンダード足場台

スタンダード足場台 - ストア・エキスプレス

アルミ合金製で軽量、スタンダード。 脚部が折りたたみ構造なので、収納時に場所を取りません。

段数1段耐荷重(kg)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760787486940-576100アルミ合金シルバー39010005204
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
760787576940-578100アルミ合金シルバー44014207505.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
760787666940-580100アルミ合金シルバー48015409806
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする