ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ストア・エキスプレスの 踏み台
ストア・エキスプレスの 樹脂製踏み台
スタンダード足場台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76078766
品番
6940-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製で軽量、スタンダード。 脚部が折りたたみ構造なので、収納時に場所を取りません。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
色
シルバー
幅(mm)
480
奥行(mm)
1540
高さ(mm)
980
質量(kg)
6
段数
1段
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×154×98
高さ(cm)
98
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×20×103
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
943
/
税込
¥
1,037
北海道地方
数量1につき
¥
1,537
/
税込
¥
1,691
沖縄地方
数量1につき
¥
2,460
/
税込
¥
2,706
離島
数量1につき
¥
2,460
/
税込
¥
2,706