スタンダード足場台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76078748 品番6940-576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製で軽量、スタンダード。 脚部が折りたたみ構造なので、収納時に場所を取りません。

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 シルバー 幅(mm)390 奥行(mm)1000 高さ(mm)520 質量(kg)4 段数1段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×100×52 高さ(cm)52 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×17×73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする