ダイアラップエコぴたっ!(PET刃)

ダイアラップエコぴたっ!(PET刃) - 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!(PET刃) - 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!(PET刃) - 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!(PET刃) - 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!(PET刃) - 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!(PET刃) - 三菱ケミカル
(1件のレビュー)

燃やしても塩素ガスがでません。多層構造のため容器への粘着性、フィルムの強度が一般のポリオレフィン系ラップに比べ優れています。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(フィルム)
幅(cm)
長さ(m)
耐冷温度(℃)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76076718-1箱(30本)ポリエチレン、ナイロン(積層加工)22100-60160
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
76076727-1箱(30本)ポリエチレン、ナイロン(積層加工)30100-60160
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46085596-1本-30100--
オープン
379
417(税込)
当日出荷
46085614-1本-22100--
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46085596
2026-01-05
用途: ものを冷凍するとき
角壱飲食業

冷凍する時に使用してますが材質もしっかりして、かつ某メーカーとは違いくっつき過ぎないのでラップがぐちゃぐちゃにならずとても便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
1が参考にしています
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする