TAKAGI(高儀)
小さく折りたためるまな板
メスティンの中にすっぽり入る大きさ
折りたためて持ち運びに便利
抗菌剤入り
食洗機対応
日本製
用途
食材を切るときに使用します。アウトドアの際にも便利なサイズです
寸法(幅W×奥行D)(mm)
広げたとき:約218×140
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×70×7
材質
ポリプロピレン(抗菌剤入り)
耐熱温度(℃)
100
色
ベージュ
アズワン品番
65-1210-94
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76076745
4118007
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください