TAKAGI(高儀)
抗菌シートまな板白
カットするときに便利な目盛り付き
フック穴付きで収納にも便利
抗菌Ag+仕様
食洗機対応
日本製
用途
食材を切るときに
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン(抗菌剤入り)
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76076754
XS
215×150×2
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
76076763
S
300×210×2
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください