曜日別特売

おこめのスプーン

おこめのスプーン - TAKAGI(高儀)おこめのスプーン - TAKAGI(高儀)おこめのスプーン - TAKAGI(高儀)

口あたりが良く、小さな口でも食べやすい
石油系プラスチックの削減に!
食用に適さないお米を配合した環境に優しい、純国産バイオマスプラスチック使用
食器洗い乾燥機対応
日本製

用途カレー・グラタン・雑炊等が食べやすいソフトスプーンです材質ポリプロピレン66%・米34%耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20食器の種類洋食器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760768334009151
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
760768494009152
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
760768584009153
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする